LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート 3071
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37931932
品番
3071VA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
耐荷重(N)
50
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
サテン仕上
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37931932
3071VA2
43286050
983918
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました