P&S プレートサポート 3072

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 注文コード37931957 品番3072VA2
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6〜10 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 材質ステンレス鋼 (SUS304) 仕上サテン仕上
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする