LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート2880
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932167
品番
2880VA2
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
耐荷重(kg)
5
耐荷重(N)
50
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
サテン仕上
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。