3201116 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932325 3201116 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932325 3201116 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932325 3201116 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932325

20タイプ ケース入り締付ミニ円盤

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37932325 品番 3201116
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。
シャフトに上から落とし込み取り付けます。

材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン/ホワイト 質量(g)6.4 シャフト(適合)3421009、3471009 適合板厚(mm)15、16 仕上ホワイト
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37932334
2020-12-26
用途:
組み立て式テーブル天板
かねとく工房 様

図面通りに双方の穴位置を決めると、位置ずれを起こす。図面の改定が必要では?

対象商品:
37932343
2015-08-31
用途:
組立て家具用部材の締付
製造業

いつも使用している金物です。金物部分がもう少し小さいと良いのですが、組立てが必要な家具でドライバーで誰でも簡単に作業ができるので使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする