20タイプ ケース入り締付ミニ円盤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37932334 品番 3204116
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。
シャフトに上から落とし込み取り付けます。

材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン/ブラウン 質量(g)6.4 シャフト(適合)3421009、3471009 適合板厚(mm)15、16 仕上ブラウン
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37932334
2020-12-26
用途:
組み立て式テーブル天板
かねとく工房 様

図面通りに双方の穴位置を決めると、位置ずれを起こす。図面の改定が必要では?

対象商品:
37932343
2015-08-31
用途:
組立て家具用部材の締付
製造業

いつも使用している金物です。金物部分がもう少し小さいと良いのですが、組立てが必要な家具でドライバーで誰でも簡単に作業ができるので使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする