※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1LH125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
37932414
品番
CS1LH125-50
参考基準価格(税別)
¥45,760
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
CADデータダウンロード