曜日別特売

CS Series(CS1LH125)

CS Series(CS1LH125) - SMC
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37932396CS1LH125-4040(-) アルミ
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932405CS1LH125-8080(-) アルミ
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932414CS1LH125-5050(-) アルミ
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932423CS1LH125-3030(-) アルミ
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932432CS1LH125-150150(-) アルミ
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932448CS1LH125-300300(-) アルミ
53,680
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932457CS1LH125-450450(-) アルミ
61,600
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932466CS1LH125-450K450(-) アルミ
77,110
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932475CS1LH125-12001200(-) 鉄
90,370
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする