曜日別特売
CS1LH125-450K CS Series(CS1LH125) SMC 37932466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1LH125)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
37932466
品番
CS1LH125-450K
参考基準価格(税別)¥77,110販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)
450
材質(チューブ)
(-) アルミ
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする