※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1LH125)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1200
材質(チューブ)
(-) 鉄
注文コード
37932475
品番
CS1LH125-1200
参考基準価格(税別)
¥90,370
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1200
材質(チューブ)
(-) 鉄
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200