BF-8062 ベッド金物 LAMP(スガツネ工業) 37933637 BF-8062 ベッド金物 LAMP(スガツネ工業) 37933637 BF-8062 ベッド金物 LAMP(スガツネ工業) 37933637

ベッド金物

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37933637 品番 BF-8062
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
タイプタイプU 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600
注意
ベッド1台分には、BF-8061、BF-8062が各2セット必要です。
勝手違いで、タイプIとタイプIIがあります。
耐荷重は単品の強さです。実際に取り付ける相手や、ねじの強さも考慮してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933637
2017-11-08
用途:
二段ベットの修理&リメイク
製造業

品質には満足だが、説明にベット一台に4組必要とあれば良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37933621
2015-04-26
用途:
手作りベッド作成

よくできていてとても満足しました

1人が参考にしています
対象商品:
37933621
2014-07-24
用途:
手作りベッドに使います

専用ビス(別売でOKですが)の紹介があれば良いのではと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
37933621
2014-06-17
用途:
オークションで購入したベットの修理に

ベッド金物、という分野があって金具が売られているとは知りませんでした。
オークションで中古のベッド、本革張りの良い出物があったのですが、脚の部分
が破損。鬼目ナットで止められていたのですが、空転してネジが閉まらなく
なっていました。

大きめの鬼目ナット(モノタロウで売ってます)で置き換えを検討したの
ですが、スガツネからこの金具が出ていることを知って購入。届いた時には
「こんな薄っぺらな金具で大丈夫なのか?」と心配しました。

驚くほど、がっちり止まります。取り付けもネジ止めでしたので簡単です。
心配した軋みも、金具の触れるガチャガチャ音もなく、1年経過した今でも
快適です。一般的にベッドを直すことはそんなにないと思いますがお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする