ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37933725 品番SPW-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。
正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。
棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 質量(g)355 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
注意
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37933725 SPW-1820 03396697 SPW-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業) 1セット(8本) 11,980 税込13,178 入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする