ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37933734 品番 SPW-CV1820-WT
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。
正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。
棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。

材質硬質ポリ塩化ビニル ホワイト 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする