棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。 正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。 棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。 棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。