LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37933752
品番
SPW-20-WT
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。
棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。
振動などで外れにくい構造です。
用途
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。
木板棚用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨
色
ホワイト
質量(g)
4.5
種類
棚受
付加機能
滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)
588(60)
アズワン品番
64-6792-64
耐荷重(N)
785
棚受け金具
棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。