※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード37933805 品番LEPS10J-25U
参考基準価格(税別)¥47,580 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・コントローラ種類など75種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)25 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)10 モータ配置(U) 下面取出 送りねじ種類(J) 10mm アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし モータサイズ(-) 基本形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする