※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) 注文コード37933893 品番LEPS10J-25-S16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,490
この商品はストローク・コントローラ種類など75種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)25 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) サイズ(mm)10 モータ配置(-) 上面取出 送りねじ種類(J) 10mm アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし コントローラ取付方法(-) ねじ取付形 モータサイズ(-) 基本形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする