※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ工業) 37933926 IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ工業) 37933926 IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ工業) 37933926

ITALIANA 棚受 IT2597

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37933926 品番IT2597
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。
ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。

材質(本体)亜鉛合金 用途木板棚用 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)21 シリーズITALIANA 適合板厚(mm)18〜19 材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金 仕上ニッケルめっき/グレー 材質(カップ部)ポリアセタール 材質(ブッシュ)ポリアミド 最大適合板厚(mm)19 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT2597

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする