曜日別特売
LEPS10J-50-S1AN1 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMC 37933936

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード37933936品番LEPS10J-50-S1AN1
参考基準価格(税別)¥76,670販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(-) 基本形コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする