※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
注文コード
37933954
品番
LEPS10J-50-S36N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,950
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(J) 10mm
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード