※使用例

VT-DS-E1820 ランプ印 下見切材 LAMP(スガツネ工業) 37934032 VT-DS-E1820 ランプ印 下見切材 LAMP(スガツネ工業) 37934032

ランプ印 下見切材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37934032 品番VT-DS-E1820
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。
パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。
従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
注意
調整付棚受システムVT型と互換性はありません。
パネル、木製棚板、ガラス棚板は付属しておりません。別途ご用意ください。
棚板取付金具にエンドキャップを2ヶ付けると、幅は7 mm伸びます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする