※使用例

VT-DS-X-450 ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業) 37934041 VT-DS-X-450 ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業) 37934041

ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37934041 品番 VT-DS-X-450
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。
パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。
従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 寸法L(mm)450 適合板厚(mm)18〜22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
注意
調整付棚受システムVT型と互換性はありません。
パネル、木製棚板、ガラス棚板は付属しておりません。別途ご用意ください。
棚板取付金具にエンドキャップを2ヶ付けると、幅は7 mm伸びます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする