曜日別特売
LEPS10J-50L-S31N1 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMC 37934243

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)注文コード37934243品番LEPS10J-50L-S31N1
参考基準価格(税別)¥86,460販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(L) 左側面取出送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする