曜日別特売
LEPS10J-50-R5AP1D LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMC 37934374

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード37934374品番LEPS10J-50-R5AP1D
参考基準価格(税別)¥91,740販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(-) 基本形コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする