※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード37934575 品番LEPS10K-50-S3
参考基準価格(税別)¥57,310 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ種類など175種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)50 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)10 モータ配置(-) 上面取出 送りねじ種類(K) 5mm アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 モータサイズ(-) 基本形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37935257
2022-04-15
用途:
制作中の電磁温風機の装置で使用
北海暖機 株式会社 様 (卸売・小売業)

現在、コントローラーを制御盤に組込配線中なので動作確認はまだしていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする