曜日別特売
PKLSW ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業) 37935843

PKLSW ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業) 37935843
PKLSW ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業) 37935843

ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37935843品番PKLSW
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールスノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37935843
2018-04-21
用途: ラッチが短い
カギのシノハラ宗像

思ったよりラッチが短く、チリ寸法によっては受けをスペーサーで対応する必要があるのでストライクのスペーサーが付いているとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする