曜日別特売
TLP-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業) 37935886

TLP-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業) 37935886
TLP-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業) 37935886

ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上クロームめっき
内容量1個注文コード37935886品番TLP-CR
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。
閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。
スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。
上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。
面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。
扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。

材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30仕上クロームめっき適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
注意
ロックの仮錠ラッチは右付、左付使用時、スライドラッチに対し上下位置が逆になりますが、受座は幅広タイプなので、右、左同一寸法位置に取り付けできます。
[3]の支柱はカットしてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする