※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-B211-BR ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業) 37935913 SL-B211-BR ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業) 37935913

ランプ印 セーフラッチ B211型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37935913 品番 SL-B211-BR
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。
SL-B211型(扉厚18〜21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22〜25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。

材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 ブラウン 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
注意
ラッチ(本体)と受座の指定の掛り代4 mmは必ず確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする