14-3479-02-021 d line 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37936421

14-3479-02-021 d line 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37936421
14-3479-02-021 d line 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37936421
14-3479-02-021 d line 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37936421

d line 表示器付ラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37936421品番14-3479-02-021
参考基準価格(税別)¥51,360販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
ブラックが新しく加わりました。
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。
表示器のある側に立った時に吊元が左になる扉用です。

付属品
ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)
ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
用途公共トイレなどの扉に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン質量(g)280シリーズd lineシリーズ
注意
表示器のある側に立った時に吊元が左になる扉には左勝手を、右になる扉には右勝手を使用してください。
取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT-10が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする