ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936507 品番HC-30
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

サムターン式のカマ錠です。
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする