LEPS10LK-25L LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK) SMC 37936657

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード37936657品番LEPS10LK-25L
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)10モータ配置(L) 左側面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする