曜日別特売
LEPS10LK-25L-S1AN1D LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK) SMC 37936754

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード37936754品番LEPS10LK-25L-S1AN1D
参考基準価格(税別)¥75,960販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(L) 左側面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(L) コンパクト形コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする