LEPS10LK-25-S16P1 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK) SMC 37936788

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)25注文コード37936788品番LEPS10LK-25-S16P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,450
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする