IT4523-511G ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 LAMP(スガツネ工業) 37936841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT4523-511G ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 LAMP(スガツネ工業) 37936841 IT4523-511G ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 LAMP(スガツネ工業) 37936841

ITALIANA プッシュラッチ IT4523型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936841 品番IT4523-511G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スリムで取り付けスペースをとらず、キャビネット内を有効活用できるプッシュラッチです。
面付仕様・埋込仕様、マグネット付・マグネットなしなど、さまざまな種類からお選びいただけます。

寸法P1(mm)42.5 タイプロングタイプ グレー マグネット 材質本体:ポリアセタール 質量(g)13 シリーズITALIANA 吸着力(N[kgf])14.7(1.5)
注意
※筐体吊元とは反対側に取り付けてご使用ください。
※面付仕様をご使用の際は、取付座(別売品)を合わせてご注文ください。
※マグネット付をご使用の際は、マグネット受座(別売品)を3種類の中から選定し、合わせてご注文ください。
※マグネットの吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
※輸入品につき、工程上の理由から色が多少変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37936805
2018-09-14
用途:
引き出しプッシュオープン
建設業・工事業

小上がりの畳スペースの下に引き出し収納を造りました。引き出しのハンドルをどうしようかと悩んでいたところ、押して飛び出してくるのがイイなぁ〜ということになり、この部品を使ってみました。引出しが空の状態では飛び出してきます。期待通りでした。ハンドルが無くシンプルに仕上がって良かったです。レビューに『引き出しに使用しています』とあったので信じて買ってみました。レビューはありがたいです。

対象商品:
37936841
2017-09-16
用途:
抽斗の奥に付けてプッシュ式にするのに使用
建設業・工事業

非常にシンプルなので工夫次第でいろんな所に使えてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする