LEPS10LK-25U-R5AN3D LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK) SMC 37937314

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード37937314品番LEPS10LK-25U-R5AN3D
参考基準価格(税別)¥90,860販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(U) 下面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(3) 3モータサイズ(L) コンパクト形コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする