100-C36/19SK 100シリーズ スライド丁番 100 LAMP(スガツネ工業) 37938957

※プレートは含まれておりません

100-C36/19SK 100シリーズ スライド丁番 100 LAMP(スガツネ工業) 37938957 100-C36/19SK 100シリーズ スライド丁番 100 LAMP(スガツネ工業) 37938957

100シリーズ スライド丁番 100

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37938957 品番100-C36/19SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質 材質/仕上鋼/サチライトクロームめっき 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)15〜19 仕様キャッチ付 シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 推奨扉厚(mm)15〜20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
注意
マウンティングプレート(取付座金)は別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37939002
2023-08-31
用途:
建具の修理

補修用の部品が1個単位で購入できて助かっています。

対象商品:
37938993
2023-04-30
用途:
戸棚の扉のヒンジがだめになったために、交換用に購入した

25年以上前に竣工した事務所の作り付け戸棚のヒンジのピンが折れてしまったので、自分で交換しようと、購入しました。
破損したヒンジにかかれていたメーカー品番で検索したら、同じメーカーでの該当するヒンジが見つかり、即、購入しました。
価格も、思ったよりも安くてとてもありがたかったのですが、破損した元のヒンジの方は合金のキャスト品だったのですが、届いたヒンジはプレス品でした・・まあ、新しく購入したヒンジの価格も想像していたよりもはるかに安かったので、性能に問題がなければOkと思っています。

対象商品:
37938993
2022-06-12
用途:
金具不具合修正で交換
サービス業

扉の開閉角度によって高さなのが異なるので展開図が有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37938957
2021-08-25
用途:
作り付けの滅菌棚の扉の開閉
さいとう歯科矯正クリニック 様

開業25年が経過するとさすがにこの蝶番も構造上薄い部分があり、使用により金属部分が披露破折して扉の開閉がガタガタし、閉めても斜めになりました。この製品はドライバーのみで交換ができ、ちゃんと穴径とネジ間隔を選ぶ事で驚くほど簡単に女性でも交換が可能です。

対象商品:
37938975
2021-01-24
用途:
キッチン扉の修理
その他業種

扉の丁番が壊れて、かなり古い物であったので同じものがなく困っていたところ、モノタロウさんで探したところ似たような物があったので購入し、取り付けました。壊れた物とサイズが同じでピッタリはまり、しかも、扉の開閉がスムーズで軽く感じ大満足です。モノタロウさんは取扱いが多くそれでいて安価なので物凄く助かります。

対象商品:
37938957
2020-03-27
用途:
建具調整丁番交換
ユニリフォーム株式会社 様

上下調整が出来る為、丁番の取付位置に多少の誤差を生じてもカバー出来る
所が便利です。

対象商品:
37938957
2020-02-26
用途:
扉修理

金属疲労により破断したので丁番を交換しました。
同サイズのものですが、強度が向上しているようで、ガッチリ固定できました。

対象商品:
37938957
2020-04-23
用途:
ピタリと閉まらなくなった吊戸棚の蝶番を交換して修理完了。
その他業種

蝶番のべースはそのままで交換できたので、良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする