LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
100シリーズ ディスタンスプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37939413
品番
100-DP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
材質
ポリアミド
用途
かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。
色
アイボリー
質量(g)
1.2
種類
関連部品
適合プレート
マウンティングプレート:100-01、100-03、100-03A 、100-P3A、100-P3A-SUS304B
アズワン品番
64-6758-02