LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
100シリーズ ディスタンスプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37939422
品番
100-DP2-32
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
材質
ポリアミド
用途
かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。
色
アイボリー
質量(g)
1.5
種類
関連部品
適合プレート
マウンティングプレート:100-04A-32-3、100-04A-W-32、100-P4A-32-SUS304B
アズワン品番
64-6758-05