LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
100シリーズ ディスタンスプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37939447
品番
100-DP2-06
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
材質
ポリアミド
用途
かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。
色
アイボリー
質量(g)
2.2
種類
関連部品
適合プレート
マウンティングプレート:100-06、100-06AW、100-06A
アズワン品番
64-6758-03
注意
100-06AWに使用する場合、はみ出る箇所があります。