※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DI-4000 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業) 37939641 DI-4000 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業) 37939641 DI-4000 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業) 37939641

家具用ダンパー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37939641 品番DI-4000
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。
円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。

材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
注意
スライド蝶番キャッチ付、かぶせタイプ(INDEX)と合わせてお使いください。
故障するとオイルが漏れることがあります。
扉を内側から引っ張ったり、外側から押したりするなど、強制的に速く閉めようとすると寿命が短くなります。
ピストン部にオイルがにじみ出たら交換をお勧めします。
キャッチなし、インセット扉には使用できません。
構造上、すべて押し込んだ際にすぐには戻りません。
ピストンを本体に無理に押し入れないでください。
1ヶ使いで衝撃の吸収が足りない場合、底板側にも取り付けて使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37939666
2024-01-24
用途:
引き戸のショック軽減
その他業種

2個注文し、1個は1日で壊れてしまった。
あまり負荷をかけていなかったので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
37939641
2021-11-01
用途:
扉がぶつかるのを静かに抑える

似たシリーズにグレーのエアダンパーがあるが、そちらは押し込む角度によってなのか時々ダンパーが効かずすかっと引っ込んでしまうことがあった。この白いシリーズはそのようなことがなくちゃんといつでもダンパーとして機能する。ただ、押し込んだあと戻る時に時間がかかる(1.5秒ぐらい)ので短時間に繰り返し押し込むことはできない。

対象商品:
37939641
2021-11-28
用途:
扉の衝撃軽減

一本使用の場合は、比較的小さな扉用だと思います。
扉が小さければ十分なダンパー効果があります。
これ一つで扉が静かに閉まり高級感が出るので、
コストパフォーマンスが高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37939666
2021-02-28
用途:
家具の扉開閉の緩衝

2回目の購入です。長く使用しているとオイル漏れが生じることがありますが、安いものですので、そのときは寿命が尽きたと思い取り替えるようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37939666
2020-05-05
用途:
下足箱の扉
リペアワーク 様

ビスを付属していただけたらと思います。製品は、やはりメイドインジャパンです。

対象商品:
37939641
2019-11-26
用途:
食器棚の扉ダンパー用
その他業種

寸法その他はピッタリでしたがダンパーの力が弱く扉がゆっくりと閉まらず
大きな音を立てて閉まります、ダンパーの力加減がが分かれば良かったです。
値段や配送は満足です。

対象商品:
37939666
2018-11-24
用途:
食器棚、下駄箱など
その他業種

位置決めのツメがあるのでズレることなく簡単に設置できました。
贅沢を言えば、色の選択肢が欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
37939657
2020-05-09
用途:
扉の消音
鳥居歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

付いていた物が壊れて交換しました。交換は簡単でバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする