LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37939684
品番
XL-GC07-CR
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)
観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
材質/仕上
本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック
種類
ガラス丁番
仕上
クロムめっき
適合扉高さ(mm)
1200以下
付加機能
キャッチ付
適合扉幅(mm)
500以下
適合扉質量(kg)
12以下/枚
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
500
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
商品説明動画
参考になった