軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様 注文コード37940077 品番GPH-41HL-G
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。
扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。

寸法A(mm)9 用途家具・ショーケース用 仕様 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 質量(g)25.5 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
GPH-40R-G、GPH-40L-Gは、必要に応じてGPH-40型用ピボットヒンジソケット PHB4と併用してください。その際、ヒンジに付属している受座は不要です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37940043
2020-05-26
用途:
硝子扉・アクリルパネルの施工・交換時
AZ企画 様 (建設業・工事業)

安いのでどうかなと思っていましたが、中々優れものでしたね。今回のガラスは特製の4.4mmだったのでピッタリでしたが、少し厚めのガラスになると重量も有るので、もう少ししっかりしたものがいるとは思いますが、今回はベストでした。有難う御座いました。

対象商品:
37940043
2020-02-08
用途:
アクリル加工の扉取り付け時
サービス業

可も不可もない至って普通の丁番です。ただ一つ言えるのはピスが当たる面のプレートと挟み込みクッションスポンジはセットにして欲しかった。多少価格が上がってもそっちの方が手間が減って助かるので。

対象商品:
37940043
2017-05-08
用途:
オーディオデッキの扉
その他業種

まだ使用していないが、忙しくて作業が出来ないでいる。きっと満足できると思う

対象商品:
37940061
2015-12-06
用途:
DIYで作ったオーディオラックの扉用

クロムめっきですと、細かい傷から錆が出てきますが、これは大丈夫のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする