LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37940411
品番
8102ZN5
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
建具用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
質量(kg)
0.75
質量(g)
750
種類
ガラスドア用丁番
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8、10
適合扉高さ(mm)
2000以下
付加機能
マグネット付
適合扉幅(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)
8
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
1000
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール 8851型とアルミプロファイル 8880型、全開時には戸当りを別途ご使用ください。