CS-726I ガラスドア用 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37940472

CS-726I ガラスドア用 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37940472 CS-726I ガラスドア用 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37940472

ガラスドア用 丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37940472 品番CS-726I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)が付属のスパナで決められます。
ドアの自動閉止機能は、約20°から働きます。
設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクターをご使用ください。
ガラスエッジプロテクターを蝶番部も通しで使用できます。

用途
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
建具用
付属品
パッキン
六角棒スパナ(呼び5)
十字穴付皿タッピンねじ(2本)
プラグ(2本)
材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)800 種類ガラスドア用丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2000 ※3ヶ使いの扉高さ:2200 開き角度(度)90 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)35kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°開きますが、この位置では扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする