※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉質量(kg)
36kg/ペア以下
注文コード
37940506
品番
787B-8SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
適合扉質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
約90°で扉を簡易保持します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.8×50
プラグ
形状
通常型
最大扉幅(mm)
760
材質
黄銅
仕上
サチライトクロムめっき
種類
自由丁番
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
適合扉幅(mm)
760以下
適合扉高さ(mm)
1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
適合ガラス厚(mm)
6〜8
適合扉質量(kg)
36kg/ペア以下
開き角度(度)
180
質量(g)
758
用途
建具用
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用(店舗間仕切りなど)には使用できません。
蝶番の取り付け位置は、上下端から200〜250 mm離してください。