ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37940883 品番PV-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。

適合扉厚(mm)21以下 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 用途インセット扉用 材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき ニッケルめっき 質量(g)9 仕上ホワイト 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
1セット(扉一枚分)になっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする