※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA-24WB ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940996 AHA-24WB ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940996 AHA-24WB ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940996

ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37940996 品番 AHA-24WB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 用途かぶせ扉用 質量(g)70 種類アングル丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)24 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37940987
2018-05-01
用途:
レコードキャビネット制作時

非常にしっかりしており、精度も良い。ビス穴は4mmにして欲しい。
3mmでは、金色のねじの頭が弱すぎる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする