LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37941005
品番
AHB-18SG
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンゴールド
用途
かぶせ扉用
質量(g)
76
種類
アングル丁番
仕上
サテンゴールド
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。