※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23101S ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業) 37941066 23101S ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業) 37941066 23101S ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業) 37941066

ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37941066 品番23101S
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8万回開閉試験をクリアしています。
ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。
扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)

寸法E(mm)15.8 寸法H(mm)19 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)21 最大扉幅(mm)600
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする