LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
角丁番 TTS型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
27
長さ(mm)
25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
注文コード
37941111
品番
TTS-101M
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4.5
寸法H(mm)
25
寸法P1(mm)
5
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
14
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
1.8
寸法W(mm)
27
寸法d(Φmm)
4-Φ3 アナ、サラ
長さ(mm)
25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
幅(mm)
27
材質
黄銅
質量(g)
11
種類
平丁番
板厚(mm)
1.8
仕上
研磨仕上
ねじ穴数
4
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。