TTS-104WB 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941181 TTS-104WB 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941181 TTS-104WB 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941181

角丁番 TTS型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)32 長さ(mm)50 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 注文コード37941181 品番TTS-104WB
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は幅・長さ・材質/仕上など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)5.2 寸法H(mm)50 寸法P1(mm)6 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)18 寸法T1(mm)2.2 寸法T2(mm)2.1 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)6-Φ3.5アナ、サラ 長さ(mm)50 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 幅(mm)32 材質黄銅 質量(g)30 種類平丁番 板厚(mm)2.1 仕上ホワイトブロンズめっき ねじ穴数6
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-26
用途:
扉の蝶番
製造業

高級感があり、とても良かったです
機能性も問題ありませんでした

対象商品:
37941154
2020-10-16
用途:
家具の扉に使用

信頼できる丁番です。見た目も上品で、動作、強度ともにしっかりしているので、高いなあと思っても使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする